Aperçu
- Morse et Browning offrent une gamme complète de dispositifs de surcharge de couple pour protéger les machines contre les surcharges ou les blocages. Morse offre des accessoires dans des trousses de bagues pour les dispositifs de surcharge de couple. Les trousses de coussinets sont disponibles dans une large gamme de diamètres et sont faciles à installer
Spécifications
- Type de pièceBague
- Longueur de la bague0.5400 po
- Numéro de catalogue du fabricantDOUILLE 350 TL (540)PB
- Série350A
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662288494942
- Poids0.09 lb, 0.1
- Instructions d’installation
- Hauteur0.4
- Longueur1.1
- Largeur1.3