Aperçu
- Bonne résistance à l’écrasement et à la traction
- Le revêtement en néoprène offre une excellente résistance à l’abrasion et aux produits chimiques
- Bonne flexibilité
- Plus durable que les tuyaux en coton à double épaisseur
- Homologué UL 94V-0 comme retardateur de flamme
- Revêtements supplémentaires disponibles pour une meilleure résistance à l’abrasion et/ou aux produits chimiques
- Disponible en tailles métriques, consultez l’équipe des ventes sur les prix et les minimums
- Offert à partir du stock d’usine en quantités de 25 pi
- Prix par pied
Spécifications
- Substance transportéePoussière
- Diamètre intérieur6.000 po
- Matériau du tuyauPolyester
- ApplicationRéfractaire à l’aluminium, distributrices d’automobiles, lave-auto, ignifuge, simulateurs de vol, meuleuses, HEPA, évacuation des décharges, gravure au laser, mine, hors route, machines à sacs en plastique, tôle, chantiers navals, souffleuses de piscine Wave
- Pression de service11.00 psi
- Rayon de courbure fermé4.500 po
- Plage de température-40 à 250 °F
- Taux de compression5:1
- SérieFlexaust® CWGP
- Matériau du cordon de renforcementHélice en acier à ressort
- Pression négative21.00 po Hg
- CouleurNoir
- RevêtementNéoprène
- ConstructionFlexible double épaisseur en tissu de polyester revêtu de néoprène noir renforcé d'une hélice en fil d'acier à ressort
- Poids0.95 lb/pi
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Fiche technique
- Numéro de catalogue du fabricant1030600025
- Type de produitTuyau flexible pour conduits