Aperçu
Description du fabricant
BAGUE 500 TL (655) DOUILLE PB
- Morse et Browning offrent une gamme complète de dispositifs de surcharge de couple pour protéger les machines contre les surcharges ou les blocages. Morse offre des accessoires dans des trousses de bagues pour les dispositifs de surcharge de couple. Les trousses de coussinets sont disponibles dans une large gamme de diamètres et sont faciles à installer
Spécifications
- Type de pièceBague
- Taille de l’arbre2.4950 po
- Diamètre extérieur2.8740 po
- Diamètre de l'alésage de la bague2.4950 po
- Longueur de la bague0.6550 po
- Numéro de catalogue du fabricantDOUILLE 500 TL (655)PB
- Série500A
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662288495116
- Poids0.25 lb, 0.25
- Instructions d’installation
- Diamètre à l’alésage2.4950 po
- Hauteur0.5
- Longueur2.7
- Largeur2.7
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité