Motion
DOUILLE 700 TL (520)PB

Morse (RRX)
700 TL BUSHING (520)PB

604304 Pièce de limiteur de couple - à utiliser avec : limiteur de couple Morse (TM)
N° D’ARTICLE MI00968524
N° MFR700 TL BUSHING (520)PB
Prix150.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Morse (RRX)
700 TL BUSHING (520)PB

604304 Pièce de limiteur de couple - à utiliser avec : limiteur de couple Morse (TM)
N° D’ARTICLE MI00968524
N° MFR700 TL BUSHING (520)PB
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
Prix150.62 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
700A x 0,520 DOUILLE 604304
  • Morse et Browning offrent une gamme complète de dispositifs de surcharge de couple pour protéger les machines contre les surcharges ou les blocages. Morse offre des accessoires dans des trousses de bagues pour les dispositifs de surcharge de couple. Les trousses de coussinets sont disponibles dans une large gamme de diamètres et sont faciles à installer

Spécifications

  • Type de pièce
    Bague
  • Taille de l’arbre
    3.7470 po
  • Diamètre extérieur
    4.1230 po
  • Diamètre de l'alésage de la bague
    3.7470 po
  • Longueur de la bague
    0.5200 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    DOUILLE 700 TL (520)PB
  • Série
    700A
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288495369
  • Poids
    0.70 lb
  • Instructions d’installation
  • Diamètre à l’alésage
    3.7470 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif