Motion
DOUILLE 700 TL (695)PB

Morse (RRX)
700 TL BUSHING (695)PB

604306 Bague de limiteur de couple - À utiliser avec : 700A
N° D’ARTICLE MI00968561
N° MFR700 TL BUSHING (695)PB
Prix101.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Morse (RRX)
700 TL BUSHING (695)PB

604306 Bague de limiteur de couple - À utiliser avec : 700A
N° D’ARTICLE MI00968561
N° MFR700 TL BUSHING (695)PB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix101.94 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
700A x 0,695 DOUILLE 604306
  • Morse et Browning offrent une gamme complète de dispositifs de surcharge de couple pour protéger les machines contre les surcharges ou les blocages. Morse offre des accessoires dans des trousses de bagues pour les dispositifs de surcharge de couple. Les trousses de coussinets sont disponibles dans une large gamme de diamètres et sont faciles à installer

Spécifications

  • Type de pièce
    Bague
  • Longueur de la bague
    0.6950 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    DOUILLE 700 TL (695)PB
  • Série
    700A
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288495383
  • Poids
    0.32 lb, 0.4
  • Instructions d’installation
  • Hauteur
    0.8
  • Longueur
    4.1
  • Largeur
    4

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif