Aperçu
- Grande flexibilité avec des caractéristiques de flexion serrées
- Bonne résistance aux produits chimiques et à l’humidité
- Bonne compressibilité
- Excellent choix pour les applications de ventilation, l’élimination de la poussière et des fumées
- Le bleu est homologué UL 94V-0 comme retardateur de flamme
- Clear est fabriqué avec des matériaux acceptables par la FDA
- Épaisseur du mur = 0,020 po
- Disponible en tailles métriques, consultez l’équipe des ventes sur les prix et les minimums
- Offert à partir du stock d’usine en quantités de 25 pi et 50 pi
- Prix par pied
Spécifications
- Substance transportéeAir, fumée
- Diamètre intérieur5.000 po
- Matériau du tuyauPVC
- ApplicationNettoyage de conduits d’air, extraction de fumées chimiques, salles blanches, ignifuge, simulateurs de vol, qualité alimentaire, nettoyage de conduits de fournaise, conduit de climatisation Limo, emballage de viande, équipement de toilettage pour animaux de compagnie et animaux, produits pharmaceutiques, organes de tuyauterie, contrôle de la pollution, impression, fabrication de VR, haut-parleurs stéréo, collecte de fibres textiles, extraction de fumées de soudage
- Pression de service6.50 psi
- Rayon de courbure fermé3.860 po
- Plage de température20 à 160 °F
- Taux de compression5:1
- SérieFlexadux® PV R-2
- Matériau du cordon de renforcementFil d’acier à ressort
- Pression négative4.70 po Hg
- Épaisseur du mur0.020 po
- CouleurInconnu
- ConstructionFlexible en PVC bleu léger ou transparent renforcé par un hélice en acier à ressort
- Poids0.45 lb/pi
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Fiche technique
- Numéro de catalogue du fabricant8011050025
- Type de produitTuyau flexible pour conduits