Motion
226942

Graco
226942

226942
N° D’ARTICLE MI00968710
N° MFR226942
Prix4,620.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Graco
226942

226942
N° D’ARTICLE MI00968710
N° MFR226942

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix4,620.75 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
POMPE 226-942

Spécifications

  • Conception du type
    Piston pneumatique
  • Débit maximum
    4 gal/min
  • Pression maximale
    100 psi
  • Taille du port de sortie
    1-1/2 po NPT
  • Ratio
    1:1
  • Matériau du corps de pompe
    Acier inoxydable
  • Matériaux mouillés
    Acier inoxydable
  • Entrée d'air
    1/4 po NPT
  • Pression d'alimentation d'air max.
    180 psi
  • Accident vasculaire cérébral
    4 po
  • Longueur du tube de la pompe
    34.6 po
  • Joint d’étanchéité
    Polyéthylène
  • Brochure de produits à l’appui
  • Lien d’ingénierie Iom du produit Supp

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif