Aperçu
- Excellente compressibilité et flexibilité
- Le tuyau en caoutchouc thermoplastique le plus compressible de la gamme de produits
- Conçu pour les applications avec de larges plages de températures
- Facile à installer dans les espaces restreints
- Recommandé pour les applications légères et basse pression
- Excellente résistance à l’humidité et aux rayons UV
- Excellente résistance aux produits chimiques
- Épaisseur du mur = 0,012 po
- Offert à partir du stock d’usine en quantités de 25 pi
- Prix par pied
Spécifications
- Substance transportéeAir, fumée
- Diamètre intérieur4.000 po
- Matériau du tuyauCaoutchouc thermoplastique
- ApplicationVentilation de climatisation, dégivrage/chauffage, refroidissement du panneau électronique, chauffage, haut-parleurs stéréo, collecte de fibres textiles, ventilation
- Longueur25 pi
- Pression de service3.70 psi
- Rayon de courbure fermé3.500 po
- Plage de température-60 à 275 °F
- Taux de compression6:1
- SérieFlexadux® TR XLT
- Matériau du cordon de renforcementFil d’acier à ressort
- Pression négative6.00 po Hg
- CouleurNoir
- ConstructionTuyau en caoutchouc thermoplastique noir très léger renforcé d’un hélice en acier à ressort
- Poids0.28 lb/pi
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Fiche technique
- Numéro de catalogue du fabricant8401040025
- Type de produitTuyau flexible pour conduits