Motion
20070 ÉCROU ACME 3/4-10 À DROITE

Nook
20070 ACME NUT 3/4-10 RH

Écrou bronze ACME - diamètre nominal de la vis : 0.7500 po, filetage vers la droite, taux de rendement : 25 %, couple : 0.064 po-lb
N° D’ARTICLE MI00968798
N° MFR20070 ACME NUT 3/4-10 RH
Prix50.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Nook
20070 ACME NUT 3/4-10 RH

Écrou bronze ACME - diamètre nominal de la vis : 0.7500 po, filetage vers la droite, taux de rendement : 25 %, couple : 0.064 po-lb
N° D’ARTICLE MI00968798
N° MFR20070 ACME NUT 3/4-10 RH
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
Prix50.42 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
20070 ÉCROU ACME 3/4-10 À DROITE
  • Un bronze spécial à haute résistance est sélectionné pour nos écrous en bronze lisses et anti-dérapants.

Spécifications

  • Type d’accessoire
    Écrou bronze ACME
  • Diamètre nominal de la vis
    0.7500 po
  • Filets par pouce
    10
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Cote d’efficacité
    25 %
  • Couple
    0.064 po
  • Couple dynamique
    2812 po
  • Couple statique
    9000 po
  • Poids
    0.22 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif