Aperçu
- Morse et Browning offrent une gamme complète de dispositifs de surcharge de couple pour protéger les machines contre les surcharges ou les blocages. Morse offre des accessoires pour les dispositifs de surcharge de couple. Façades disponibles et faciles à installer
Spécifications
- Type de pièceFace à la friction
- Diamètre extérieur3.5000 po
- Numéro de catalogue du fabricant350A TL REVÊTEMENT (2) PB
- Série350A
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro CUP du fabricant662288494881
- Poids0.18 lb, 1.2
- Instructions d’installation
- Hauteur0.6
- Longueur3.4
- Largeur3.4