20073 ÉCROU ACME 3/4-3 À DROITE

Nook
20073 ACME NUT 3/4-3 RH

Écrou bronze ACME - diamètre nominal de la vis : 0.7500 po, filetage vers la droite, taux de rendement : 54 %, couple : 0.099 po-lb
N° D’ARTICLE MI00968855
N° MFR20073 ACME NUT 3/4-3 RH
Price$93.12/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Nook
20073 ACME NUT 3/4-3 RH

Écrou bronze ACME - diamètre nominal de la vis : 0.7500 po, filetage vers la droite, taux de rendement : 54 %, couple : 0.099 po-lb
N° D’ARTICLE MI00968855
N° MFR20073 ACME NUT 3/4-3 RH

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix93.12 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
20073 ÉCROU ACME 3/4-3 À DROITE
  • Un bronze spécial à haute résistance est sélectionné pour nos écrous en bronze lisses et anti-dérapants.

Spécifications

  • Type d’accessoire
    Écrou bronze ACME
  • Diamètre nominal de la vis
    0.7500 po
  • Filets par pouce
    3
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Cote d’efficacité
    54 %
  • Couple
    0.099 po
  • Couple dynamique
    2812 po
  • Couple statique
    9000 po
  • Poids
    0.23 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif