Aperçu
- Morse et Browning offrent une gamme complète de dispositifs de surcharge de couple pour protéger les machines contre les surcharges ou les blocages. Morse offre des accessoires pour les dispositifs de surcharge de couple. Façades disponibles et faciles à installer
Spécifications
- Type de pièceFace à la friction
- Numéro de catalogue du fabricant13 TL REVÊTEMENT (2) PB
- Série13
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662288426370
- Poids3.00 lb, 3.7
- Instructions d’installation
- Hauteur0.3
- Longueur12.6
- Largeur12.6