Aperçu
Description du fabricant
350-AG430 SPKT 2623197
- Morse et Browning offrent une gamme complète de dispositifs de surcharge de couple pour protéger les machines contre les surcharges ou les blocages. Morse offre des accessoires pour les dispositifs de surcharge de couple. Stockez les pignons fournis avec des faces de mise à la terre pour s’adapter au limiteur de couple Morse. La bague de limiteur de couple doit être achetée séparément.
Spécifications
- Numéro de chaîne40
- Nombre de dents30
- Diamètre extérieur5.05984252 po
- Diamètre à l’alésage1.941 po
- Taille de l’alésage1.941 po
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant350-AG430 SPKT PKG
- Numéro CUP du fabricant662288949282
- CUP_NON662288949282
- Poids1.21 lb
- Série350
- Types de produitsLimiteur de couple
- Type d’accessoirePignon
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité