Aperçu
- Morse et Browning offrent une gamme complète de dispositifs de surcharge de couple pour protéger les machines contre les surcharges ou les blocages. Morse offre des accessoires pour les dispositifs de surcharge de couple. Stockez les pignons fournis avec des faces de mise à la terre pour s’adapter au limiteur de couple Morse. La bague de limiteur de couple doit être achetée séparément.
Spécifications
- Numéro de chaîne100
- Nombre de dents24
- Diamètre extérieur10.25 po
- Diamètre à l’alésage4.129/4.1310 po
- Taille de l’alésage4.13 po
- Longueur de la bague0.925 po
- MatérielAcier
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant700-AG1024 SPKT PKG
- Numéro CUP du fabricant662288949534
- Poids12.90 lb
- Série700
- Types de produitsLimiteur de couple