250-AG428 SPKT PKG

Morse (RRX)
250-AG428 SPKT PKG

Pignon limiteur de couple 194608 - Chaîne 40 , 28 dents, D.E. 4.7380 po, pour limiteur de couple taille 250
N° D’ARTICLE MI00969096
N° MFR250-AG428 SPKT PKG
Prix391.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Morse (RRX)
250-AG428 SPKT PKG

Pignon limiteur de couple 194608 - Chaîne 40 , 28 dents, D.E. 4.7380 po, pour limiteur de couple taille 250
N° D’ARTICLE MI00969096
N° MFR250-AG428 SPKT PKG
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
Prix391.45 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
250-AG428 SPKT 2623098
  • Morse et Browning offrent une gamme complète de dispositifs de surcharge de couple pour protéger les machines contre les surcharges ou les blocages. Morse offre des accessoires pour les dispositifs de surcharge de couple. Stockez les pignons fournis avec des faces de mise à la terre pour s’adapter au limiteur de couple Morse. La bague de limiteur de couple doit être achetée séparément.

Spécifications

  • Numéro de chaîne
    40
  • Nombre de dents
    28
  • Diamètre extérieur
    4.7401575 po
  • Diamètre à l’alésage
    1.627/1.629 po
  • Taille de l’alésage
    1.628 po
  • Longueur de la bague
    0.480 po
  • Matériel
    Acier
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    250-AG428 SPKT PKG
  • Numéro CUP du fabricant
    662288949206
  • Poids
    1.00 lb
  • Série
    250
  • Types de produits
    Limiteur de couple

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif