Aperçu
- Morse et Browning offrent une gamme complète de dispositifs de surcharge de couple pour protéger les machines contre les surcharges ou les blocages. Morse offre des accessoires pour les dispositifs de surcharge de couple. Stockez les pignons fournis avec des faces de mise à la terre pour s’adapter au limiteur de couple Morse. La bague de limiteur de couple doit être achetée séparément.
Spécifications
- Numéro de chaîne60
- Nombre de dents36
- Diamètre extérieur9.02 po
- Diamètre à l’alésage4.13 po
- Taille de l’alésage4.13 po
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant700-AG636 SPKT PKG
- Numéro CUP du fabricant662288949466
- CUP_NON662288949466
- Poids5.60 lb
- Série700
- Types de produitsLimiteur de couple
- Type d’accessoirePignon