DF60TCXXA1.0/3

HYDAC
DF60TCXXA1.0/3

Boîtier de filtre hydraulique haute pression 02063577 - Haute pression en ligne, série DF, taille 60 , 6090 psi max., 16 gal/min max., connexion filetée, 3/4 NPT, sans indicateur - Port bouché
N° D’ARTICLE MI00969379
N° MFRDF60TCXXA1.0/3
Prix783.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC
DF60TCXXA1.0/3

Boîtier de filtre hydraulique haute pression 02063577 - Haute pression en ligne, série DF, taille 60 , 6090 psi max., 16 gal/min max., connexion filetée, 3/4 NPT, sans indicateur - Port bouché
N° D’ARTICLE MI00969379
N° MFRDF60TCXXA1.0/3
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
Prix783.76 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DF60TCXXA1.0/3
  • La conception du boîtier non soudé réduit les concentrations de stress et empêche les défaillances de fatigue.
  • Choix entre NPT, BSPP, bossage de joint torique à filetage droit SAE et port de bride à 4 boulons SAE (tailles 60 - 1320) pour faciliter l'installation avec une flexibilité maximale.
  • Les joints toriques sont utilisés pour fournir une étanchéité positive et fiable. Le choix de joints toriques (caoutchouc nitrile, élastomère de fluorocarbone et caoutchouc éthylène-propylène) assure la compatibilité avec les huiles de pétrole, les fluides synthétiques, les glycols d’eau, les émulsions d’huile et d’eau et les fluides à base d’eau élevée.
  • La cuvette vissée ou le couvercle (sur les cuvettes de 2 pièces) monté sous la tête du filtre nécessite un dégagement minimal pour retirer l’élément pour le remplacement et le liquide contaminé ne peut pas être lavé en aval lorsque l’élément est entretenu.
  • Les indicateurs de pression différentielle HYDAC n’ont pas de joint dynamique externe. Cela se traduit par une fiabilité élevée du système en raison de l’actionnement magnétique, éliminant ainsi un point de fuite potentiel.
  • Une vanne de dérivation de type champignon située dans la tête du filtre assure une étanchéité positive pendant le fonctionnement normal et une ouverture rapide pendant les démarrages à froid et les surtensions de débit. (Aucun contournement facultatif disponible)
  • Pour les finitions et revêtements spéciaux, consultez HYDAC pour connaître les quantités minimales, la disponibilité et les prix.
  • Les pressions nominales de fatigue sont égales à la pression de service maximale admissible.

Spécifications

  • Type de filtre
    Haute pression en ligne
  • Série
    DF
  • Taille du filtre
    60
  • Pression de fonctionnement maximale
    6090 psi
  • Débit maximum
    16 gal/min
  • Connexion
    Fileté
  • Taille du port
    3/4 NPT
  • Type d’indicateur
    Aucun indicateur - Port bouché
  • Pression de fissuration de dérivation de soupape
    Non-contournement
  • Pression de fatigue
    6090 psi
  • Pression d’éclatement
    17400 psi
  • Matériau de l’élément
    Sans élément
  • Température de fonctionnement min.
    -22 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Longueur totale
    189.5 mm
  • Comp. liquide
    Huile de pétrole, fluides synthétiques
  • Matériau de la tête
    Fonte ductile
  • Poids
    10.00 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Détails supplémentaires
    Filtre haute pression standard HYDAC. Large choix de modèles et d’éléments, et fonctions en option.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif