Motion
500-AG822 SPKT PKG

Morse (RRX)
500-AG822 SPKT PKG

Pignon limiteur de couple 194632 - Chaîne 80 , 22 dents, D.E. 7.5550 po, pour limiteur de couple taille 500
N° D’ARTICLE MI00969427
N° MFR500-AG822 SPKT PKG
Prix822.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Morse (RRX)
500-AG822 SPKT PKG

Pignon limiteur de couple 194632 - Chaîne 80 , 22 dents, D.E. 7.5550 po, pour limiteur de couple taille 500
N° D’ARTICLE MI00969427
N° MFR500-AG822 SPKT PKG
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
Prix822.62 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
500-AG822 SPKT
  • Morse et Browning offrent une gamme complète de dispositifs de surcharge de couple pour protéger les machines contre les surcharges ou les blocages. Morse offre des accessoires pour les dispositifs de surcharge de couple. Stockez les pignons fournis avec des faces de mise à la terre pour s’adapter au limiteur de couple Morse. La bague de limiteur de couple doit être achetée séparément.

Spécifications

  • Numéro de chaîne
    80
  • Nombre de dents
    22
  • Diamètre extérieur
    7.55984252 po
  • Diamètre à l’alésage
    2.878/2.880 po
  • Taille de l’alésage
    2.879 po
  • Longueur de la bague
    0.770 po
  • Matériel
    Acier
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    500-AG822 SPKT PKG
  • Numéro CUP du fabricant
    662288949442
  • Poids
    4.97 lb
  • Série
    500
  • Types de produits
    Limiteur de couple

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif