Motion
20105

Nook
20105

Écrou bronze ACME - diamètre nominal de la vis : 1.0000 po, filetage vers la droite, taux de rendement : 34 %, couple : 0.094 po-lb
N° D’ARTICLE MI00969428
N° MFR20105
Prix147.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Nook
20105

Écrou bronze ACME - diamètre nominal de la vis : 1.0000 po, filetage vers la droite, taux de rendement : 34 %, couple : 0.094 po-lb
N° D’ARTICLE MI00969428
N° MFR20105

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix147.61 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
20105 ÉCROU ACME 1-5 À DROITE
  • Un bronze spécial à haute résistance est sélectionné pour nos écrous en bronze lisses et anti-dérapants.

Spécifications

  • Type d’accessoire
    Écrou bronze ACME
  • Diamètre nominal de la vis
    1.0000 po
  • Filets par pouce
    5
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Cote d’efficacité
    34 %
  • Couple
    0.094 po
  • Couple dynamique
    5000 po
  • Couple statique
    16000 po
  • Poids
    0.5 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif