250CP TL CPLG PKG MPB 1/2

Morse (RRX)
250CP TL CPLG PKG MPB 1/2

Coupleur de limiteur de couple - À utiliser avec : 250A
N° D’ARTICLE MI00969443
N° MFR250CP TL CPLG PKG MPB 1/2
Price$372.66/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Morse (RRX)
250CP TL CPLG PKG MPB 1/2

Coupleur de limiteur de couple - À utiliser avec : 250A
N° D’ARTICLE MI00969443
N° MFR250CP TL CPLG PKG MPB 1/2
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
Votre prix372.66 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
250CP TL CPLG
  • Morse et Browning offrent une gamme complète de dispositifs de surcharge de couple pour protéger les machines contre les surcharges ou les blocages. Morse offre des accessoires pour les dispositifs de surcharge de couple. Le couple limiteur de couple combine la protection contre les glissements de surcharge avec la capacité de coupler les arbres de conduite et les arbres entraînés. Certains désalignements angulaires et parallèles peuvent être adaptés à la conception de la chaîne à rouleau double. L’assemblage de couplage comprend un pignon de plaque « A », un pignon « B », une bague et une chaîne à rouleaux à rang double. Le filtre de couple doit être commandé séparément.

Spécifications

  • Type de pièce
    Accouplement
  • Numéro de catalogue du fabricant
    250CP TL CPLG PKG MPB 1/2
  • Série
    250A
  • Page de produit du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    662288400028
  • Poids
    2.82 lb, 3.45
  • Instructions d’installation
  • Hauteur
    5.3
  • Longueur
    5.6
  • Largeur
    5.6

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif