Aperçu
Description du fabricant
20106 ÉCROU ACME 1-6 À DROITE
- Un bronze spécial à haute résistance est sélectionné pour nos écrous en bronze lisses et anti-dérapants.
Spécifications
- Type d’accessoireÉcrou bronze ACME
- Diamètre nominal de la vis1.0000 po
- Filets par pouce6
- Direction du filetageMain droite
- Cote d’efficacité30 %
- Couple0.089 po
- Couple dynamique5000 po
- Couple statique16000 po
- Poids0.49 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité