Aperçu
- Morse et Browning offrent une gamme complète de dispositifs de surcharge de couple pour protéger les machines contre les surcharges ou les blocages. Morse offre des accessoires pour les dispositifs de surcharge de couple. Stockez les pignons fournis avec des faces de mise à la terre pour s’adapter au limiteur de couple Morse. La bague de limiteur de couple doit être achetée séparément.
Spécifications
- Numéro de chaîne60
- Nombre de dents26
- Diamètre extérieur6.62992126 po
- Diamètre à l’alésage2.879 po
- Taille de l’alésage2.879 po
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant500-AG626 SPKT PKG
- Numéro CUP du fabricant662288949404
- CUP_NON662288949404
- Poids2.80 lb
- Série500
- Types de produitsLimiteur de couple
- Type d’accessoirePignon