700-AG826 SPKT PKG

Morse (RRX)
700-AG826 SPKT PKG

Pignons limiteurs de couple - Chaîne 80 , 26 dents, 8.84015748031496 po DE
N° D’ARTICLE MI00969483
N° MFR700-AG826 SPKT PKG
Prix542.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Morse (RRX)
700-AG826 SPKT PKG

Pignons limiteurs de couple - Chaîne 80 , 26 dents, 8.84015748031496 po DE
N° D’ARTICLE MI00969483
N° MFR700-AG826 SPKT PKG

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix542.27 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
700-AG826 SPKT 2623445
  • Morse et Browning offrent une gamme complète de dispositifs de surcharge de couple pour protéger les machines contre les surcharges ou les blocages. Morse offre des accessoires pour les dispositifs de surcharge de couple. Stockez les pignons fournis avec des faces de mise à la terre pour s’adapter au limiteur de couple Morse. La bague de limiteur de couple doit être achetée séparément.

Spécifications

  • Numéro de chaîne
    80
  • Nombre de dents
    26
  • Diamètre extérieur
    8.84015748031496 po
  • Diamètre à l’alésage
    4.13 po
  • Taille de l’alésage
    4.13 po
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    700-AG826 SPKT PKG
  • Numéro CUP du fabricant
    662288949473
  • CUP_NON
    662288949473
  • Poids
    6.10 lb
  • Série
    700
  • Types de produits
    Limiteur de couple
  • Type d’accessoire
    Pignon

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif