Aperçu
- Morse et Browning offrent une gamme complète de dispositifs de surcharge de couple pour protéger les machines contre les surcharges ou les blocages. Morse offre des accessoires pour les dispositifs de surcharge de couple. Stockez les pignons fournis avec des faces de mise à la terre pour s’adapter au limiteur de couple Morse. La bague de limiteur de couple doit être achetée séparément.
Spécifications
- Numéro de chaîne100
- Nombre de dents22
- Diamètre extérieur9.44015748031496 po
- Diamètre à l’alésage4.13 po
- Taille de l’alésage4.13 po
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant700-AG1022 SPKT PKG
- Numéro CUP du fabricant662288949527
- CUP_NON662288949527
- Poids10.40 lb
- Série700
- Types de produitsLimiteur de couple
- Type d’accessoirePignon