250-AG522 SPKT PKG

Morse (RRX)
250-AG522 SPKT PKG

Pignon limiteur de couple 194612 - Chaîne 50 , 22 dents, D.E. 4.7220 po, pour limiteur de couple taille 250
N° D’ARTICLE MI00969564
N° MFR250-AG522 SPKT PKG
Prix427.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Morse (RRX)
250-AG522 SPKT PKG

Pignon limiteur de couple 194612 - Chaîne 50 , 22 dents, D.E. 4.7220 po, pour limiteur de couple taille 250
N° D’ARTICLE MI00969564
N° MFR250-AG522 SPKT PKG
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
Prix427.28 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
250-AG522 SPKT 2623130
  • Morse et Browning offrent une gamme complète de dispositifs de surcharge de couple pour protéger les machines contre les surcharges ou les blocages. Morse offre des accessoires pour les dispositifs de surcharge de couple. Stockez les pignons fournis avec des faces de mise à la terre pour s’adapter au limiteur de couple Morse. La bague de limiteur de couple doit être achetée séparément.

Spécifications

  • Numéro de chaîne
    50
  • Nombre de dents
    22
  • Diamètre extérieur
    4.72007874 po
  • Diamètre à l’alésage
    1.627/1.629 po
  • Taille de l’alésage
    1.628 po
  • Longueur de la bague
    0.540 po
  • Matériel
    Acier
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    250-AG522 SPKT PKG
  • Numéro CUP du fabricant
    662288949244
  • Poids
    1.10 lb
  • Série
    250
  • Types de produits
    Limiteur de couple

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif