Aperçu
- Morse et Browning offrent une gamme complète de dispositifs de surcharge de couple pour protéger les machines contre les surcharges ou les blocages. Morse offre des accessoires pour les dispositifs de surcharge de couple. Stockez les pignons fournis avec des faces de mise à la terre pour s’adapter au limiteur de couple Morse. La bague de limiteur de couple doit être achetée séparément.
Spécifications
- Numéro de chaîne40
- Nombre de dents35
- Diamètre extérieur5.85984252 po
- Diamètre à l’alésage2.879 po
- Taille de l’alésage2.879 po
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant500-AG435 SPKT PKG
- Numéro CUP du fabricant662288949367
- CUP_NON662288949367
- Poids1.47 lb
- Série500
- Types de produitsLimiteur de couple
- Type d’accessoirePignon