Aperçu
- Morse et Browning offrent une gamme complète de dispositifs de surcharge de couple pour protéger les machines contre les surcharges ou les blocages. Morse offre des accessoires pour les dispositifs de surcharge de couple. Stockez les pignons fournis avec des faces de mise à la terre pour s’adapter au limiteur de couple Morse. La bague de limiteur de couple doit être achetée séparément.
Spécifications
- Numéro de chaîne35
- Nombre de dents35
- Diamètre extérieur4.392 po
- Diamètre à l’alésage1.940/1.942 po
- Taille de l’alésage1.941 po
- Longueur de la bague0.365 po
- MatérielAcier
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant350-AG335 SPKT PKG
- Numéro CUP du fabricant662288949251
- Poids0.60 lb
- Série350
- Types de produitsLimiteur de couple