Aperçu
- Morse et Browning offrent une gamme complète de dispositifs de surcharge de couple pour protéger les machines contre les surcharges ou les blocages. Morse offre des accessoires pour les dispositifs de surcharge de couple. Stockez les pignons fournis avec des faces de mise à la terre pour s’adapter au limiteur de couple Morse. La bague de limiteur de couple doit être achetée séparément.
Spécifications
- Numéro de chaîne80
- Nombre de dents28
- Diamètre extérieur9.47992125984252 po
- Diamètre à l’alésage4.13 po
- Taille de l’alésage4.13 po
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant700-AG828 SPKT PKG
- Numéro CUP du fabricant662288949480
- CUP_NON662288949480
- Poids8.20 lb
- Série700
- Types de produitsLimiteur de couple
- Type d’accessoirePignon