20124 ÉCROU ACME 1-1/4-4 À DROITE

Nook
20124 ACME NUT 1-1/4-4 RH

Écrou bronze ACME - diamètre nominal de la vis : 1.2500 po, filetage vers la droite, taux de rendement : 34 %, couple : 0.117 po-lb
N° D’ARTICLE MI00969678
N° MFR20124 ACME NUT 1-1/4-4 RH
Prix202.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Nook
20124 ACME NUT 1-1/4-4 RH

Écrou bronze ACME - diamètre nominal de la vis : 1.2500 po, filetage vers la droite, taux de rendement : 34 %, couple : 0.117 po-lb
N° D’ARTICLE MI00969678
N° MFR20124 ACME NUT 1-1/4-4 RH

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix202.31 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
20124 ÉCROU ACME 1-1/4-4 À DROITE
  • Un bronze spécial à haute résistance est sélectionné pour nos écrous en bronze lisses et anti-dérapants.

Spécifications

  • Type d’accessoire
    Écrou bronze ACME
  • Couple dynamique
    7812 po
  • Cote d’efficacité
    34 %
  • Diamètre nominal de la vis
    1.2500 po
  • Couple statique
    25000 po
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filets par pouce
    4
  • Couple
    0.117 po
  • Poids
    1.32 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif