250 TL DISQUE PRINTEMPS PB

Morse (RRX)
250 TL DISK SPRING PB

Ressort à disque de limiteur de couple 100503 - À utiliser avec : 250A
N° D’ARTICLE MI00969767
N° MFR250 TL DISK SPRING PB
Price$80.15/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Morse (RRX)
250 TL DISK SPRING PB

Ressort à disque de limiteur de couple 100503 - À utiliser avec : 250A
N° D’ARTICLE MI00969767
N° MFR250 TL DISK SPRING PB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix80.15 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
250A TL DISQUE PRINTEMPS 100503
  • Morse et Browning offrent une gamme complète de dispositifs de surcharge de couple pour protéger les machines contre les surcharges ou les blocages Morse offre des accessoires pour les dispositifs de surcharge de couple Les ressorts de rechange sont facilement disponibles à 1 par paquet

Spécifications

  • Type de pièce
    Ressort du disque
  • Diamètre extérieur
    2.3750 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    250 TL DISQUE PRINTEMPS PB
  • Série
    250A
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288389415
  • Poids
    0.03 lb, 0.18
  • Instructions d’installation
  • Hauteur
    0.45
  • Longueur
    6.65
  • Largeur
    11.3

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif