Motion
700A-1 TL MPB 1

Morse (RRX)
700A-1 TL MPB 1

Limiteur de couple 466300 - Alésage ordinaire minimum - Alésage ordinaire minimum, 1 po., D.E. 7 po., capacité de couple 420 lb-pi, 1000 tr/min max.
N° D’ARTICLE MI00969854
N° MFR700A-1 TL MPB 1
Prix1,023.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Morse (RRX)
700A-1 TL MPB 1

Limiteur de couple 466300 - Alésage ordinaire minimum - Alésage ordinaire minimum, 1 po., D.E. 7 po., capacité de couple 420 lb-pi, 1000 tr/min max.
N° D’ARTICLE MI00969854
N° MFR700A-1 TL MPB 1

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,023.69 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
LIMITEUR DE COUPLE 700A-1 X MPB 466300
  • Morse et Browning offrent une gamme complète de dispositifs de surcharge de couple pour protéger les machines contre les surcharges ou les blocages Le limiteur de couple Morse est un dispositif à ressort. La charge sur les plaquettes de friction est ajustée de sorte que le couple de procédé soit transmis. Une surcharge fait glisser l’appareil. Les limiteurs de couple Morse sont de conception simple, économiques, faciles à ajuster, compacts et fiables

Spécifications

  • Type d’alésage
    Alésage simple minimum
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Capacité de couple
    420 pi-lb
  • Diamètre extérieur
    7.0000 po
  • Rpm max.
    1000 tr/min
  • Longueur totale
    3.8750 po
  • Dents minimales du pignon
    no 40 (48 dents), no 50 (40 dents), no 60 (35 dents), no 80 (26 dents), no 100 (21 dents), no 120 (18 dents), no 140 (16 dents), no 160 (15 dents)
  • Série
    700A
  • Numéro de catalogue du fabricant
    700A-1 TL MPB 1
  • Numéro CUP du fabricant
    662288479130
  • Claquement de dos
    Zéro
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Taille du pilote
    4.129/4.131 po
  • Plage de couple
    85 à 420 pi-lb
  • Poids
    18.89 lb, 17.3
  • Dessin CAD
  • Longueur
    7.6

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif