Motion
20150 ÉCROU ACME 1-1/2-10 À DROITE

Nook
20150 ACME NUT 1-1/2-10 RH

Écrou bronze ACME - diamètre nominal de la vis : 1.5000 po, filetage vers la droite, taux de rendement : 15 %, couple : 0.110 po-lb
N° D’ARTICLE MI00969996
N° MFR20150 ACME NUT 1-1/2-10 RH
Prix222.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Nook
20150 ACME NUT 1-1/2-10 RH

Écrou bronze ACME - diamètre nominal de la vis : 1.5000 po, filetage vers la droite, taux de rendement : 15 %, couple : 0.110 po-lb
N° D’ARTICLE MI00969996
N° MFR20150 ACME NUT 1-1/2-10 RH

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix222.15 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
20150 ÉCROU ACME 1-1/2-10 À DROITE
  • Un bronze spécial à haute résistance est sélectionné pour nos écrous en bronze lisses et anti-dérapants.

Spécifications

  • Type d’accessoire
    Écrou bronze ACME
  • Diamètre nominal de la vis
    1.5000 po
  • Filets par pouce
    10
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Cote d’efficacité
    15 %
  • Couple
    0.110 po
  • Couple dynamique
    11250 po
  • Couple statique
    36000 po
  • Poids
    1.28 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif