Aperçu
Description du fabricant
20152 ÉCROU ACME 1-1/2-2 À DROITE
- Un bronze spécial à haute résistance est sélectionné pour nos écrous en bronze lisses et anti-dérapants.
Spécifications
- Type d’accessoireÉcrou bronze ACME
- Diamètre nominal de la vis1.5000 po
- Filets par pouce2
- Direction du filetageMain droite
- Cote d’efficacité46 %
- Couple0.173 po
- Couple dynamique11250 po
- Couple statique36000 po
- Poids1.38 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité