Motion
20166- 5900 RTV SIL

Loctite
20166- 5900 RTV SIL

Scellant pour joints – Pâte, couleur noire, 300 ml, cartouche
N° D’ARTICLE MI00970192
N° MFR20166- 5900 RTV SIL
Prix111.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Loctite
20166- 5900 RTV SIL

Scellant pour joints – Pâte, couleur noire, 300 ml, cartouche
N° D’ARTICLE MI00970192
N° MFR20166- 5900 RTV SIL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix111.56 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
212184 20166 5900 RTV SIL 300 ML CQ/BN
  • Silicone RTV en une partie avec une flexibilité et une adhérence supérieures
  • Offre une étanchéité instantanée et une excellente résistance aux fluides
  • Non corrosif, faible odeur, faible volatilité
  • Couleur : Noir

Spécifications

  • Taille de l’emballage
    300 ml
  • Type de colis
    Cartouche
  • Formulaire de produit
    Coller
  • Base chimique
    Silicone Oxime
  • Couleur
    Noir
  • Pression maximale
    0.62 MPa
  • Application
    Scellement
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +500 °F
  • CUP_NON
    079340201668
  • Type de contenant
    Cartouche
  • Heure du présentoir
    Sans collation : 20 min
  • Point d’éclair
    199.94 °F
  • Séchage complet
    24 heures
  • Gravité spécifique
    1.34
  • Normes respectées
    NSF(R) Catégorie P1
  • Substrat
    Variété de substrats en plastique, verre, céramique, métaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif