Aperçu
- Désalignement jusqu’à 10 degrés Conception résiliente Absorbe les vibrations Configurations de boulons exposés et gainés
Spécifications
- Type de piècePlaque d’écartement
- Style de couplageBride ronde - Double
- Plage de température ambiante0 °F à 200 °F
- Numéro de catalogue du fabricantPLAQUE D'ÉCARTEMENT CC MORFLEX 702
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662288372127
- Détails supplémentairesLes biscuits en néoprène non froids, résilients et spécialement développés sont responsables de la flexibilité du couplage MORFLEX®. Le mouvement relatif entre les arbres est limité au déplacement contrôlé du néoprène. Le préchargement des biscuits dans l’assemblage leur permet de se déformer considérablement, même avec une charge légère. La forme du biscuit en néoprène a été soigneusement conçue pour une contrainte et une déviation uniformes, un avantage opérationnel important et qui contribue grandement à la durée de vie du couplage.
- Poids2.91
- Taille du raccord702
- Type de couplageAccouplement élastomère
- Type de lubrificationNon lubrifié