Aperçu
- Morse et Browning offrent une gamme complète de dispositifs de surcharge de couple pour protéger les machines contre les surcharges ou les blocages. Morse offre des accessoires pour les dispositifs de surcharge de couple. Le couple limiteur de couple combine la protection contre les glissements de surcharge avec la capacité de coupler les arbres de conduite et les arbres entraînés. Certains désalignements angulaires et parallèles peuvent être adaptés à la conception de la chaîne à rouleau double. L’assemblage de couplage comprend un pignon de plaque « A », un pignon « B », une bague et une chaîne à rouleaux à rang double. Le filtre de couple doit être commandé séparément.
Spécifications
- Type de pièceAccouplement
- Numéro de catalogue du fabricant350CP TL CPLG PKG MPB 3/4
- Série350A
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662288400035
- Poids6.55 lb
- Instructions d’installation