Motion
CL41601-202
Embrayage LLH 700-1027 , conceptions à usage spécial, capacité de couple de 6,800 lb-pi
N° D’ARTICLE MI00970454
N° MFRCL41601-202
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Embrayage LLH 700-1027 , conceptions à usage spécial, capacité de couple de 6,800 lb-pi
N° D’ARTICLE MI00970454
N° MFRCL41601-202

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
SUPPORT LLH 750 X 3.437

Spécifications

  • Type d'embrayage
    Pochette Sprag
  • Application d’embrayage
    Arrêt arrière
  • Capacité de couple
    7000 pi-lb
  • Rpm max.
    380 tr/min
  • Diamètre à l’alésage
    3.437 po
  • Diamètre extérieur
    203.2 mm
  • Longueur totale
    923.92 mm
  • Support de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    786582301901

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif