Motion
CL41602-261
Embrayage LLH 700-1027 , conceptions à usage spécial, capacité de couple de 11,500 lb-pi
N° D’ARTICLE MI00970515
N° MFRCL41602-261
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Embrayage LLH 700-1027 , conceptions à usage spécial, capacité de couple de 11,500 lb-pi
N° D’ARTICLE MI00970515
N° MFRCL41602-261
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
SUPPORT LLH 800 X 3.937

Spécifications

  • Type d'embrayage
    Pochette Sprag
  • Application d’embrayage
    Arrêt arrière
  • Capacité de couple
    13000 pi-lb
  • Rpm max.
    300 tr/min
  • Diamètre à l’alésage
    3.937 po
  • Diamètre extérieur
    254 mm
  • Longueur totale
    939.8 mm
  • Support de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    786582302304

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif