Motion
20202 ÉCROU ACME 2-2 À DROITE

Nook
20202 ACME NUT 2-2 RH

Écrou bronze ACME - diamètre nominal de la vis : 2.0000 po, filetage vers la droite, taux de rendement : 40 %, couple : 0.199 po-lb
N° D’ARTICLE MI00970574
N° MFR20202 ACME NUT 2-2 RH
Prix347.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Nook
20202 ACME NUT 2-2 RH

Écrou bronze ACME - diamètre nominal de la vis : 2.0000 po, filetage vers la droite, taux de rendement : 40 %, couple : 0.199 po-lb
N° D’ARTICLE MI00970574
N° MFR20202 ACME NUT 2-2 RH

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix347.67 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
20202 ÉCROU ACME 2-2 À DROITE
  • Un bronze spécial à haute résistance est sélectionné pour nos écrous en bronze lisses et anti-dérapants.

Spécifications

  • Type d’accessoire
    Écrou bronze ACME
  • Couple dynamique
    20000 po
  • Cote d’efficacité
    40 %
  • Diamètre nominal de la vis
    2.0000 po
  • Couple statique
    64000 po
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filets par pouce
    2
  • Couple
    0.199 po
  • Poids
    2.87 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif