Aperçu
- Construction en acier inoxydable de qualité 300 pour une résistance supérieure à la corrosion.
- Deux roulements de précision maintiennent les faces des joints d'étanchéité de la série 5000 parfaitement alignées pour prolonger la durée de vie du raccord rotatif de la série 5000 .
- Avec l’ajout d’un coude, la série 5000 peut devenir un double débit.
- La conception équilibrée des joints mécaniques de la série 5000 permet un fonctionnement optimal avec une grande variété de supports.
- La conception intégrée de la cartouche permet des réparations rapides et faciles, réduisant ainsi les coûts d’entretien.
- Toutes les tailles sont disponibles avec trois options de joint pour une meilleure résistance à l’usure.
- Le graphite de carbone contre un joint en acier revêtu de céramique offre une longue durée de vie.
Spécifications
- Type de raccord rotatifUsage général
- Taille du filetage3/4 po
- ConnexionNPT
- RotationMain droite
- Vitesse1,000 tr/min
- Pression d’eau750 psi
- Pression de vapeur120 psi
- Pression d’huile chaude100 psi
- Pression d’air300 psi
- Température de l’eau300 °F
- Température de la vapeur350 °F
- Température de l’huile chaude395 °F
- DébitDébit mono
- ECCNEAR99
- Code d’harmonisation8430.49.8010
- SérieSérie 5000
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Raccord rotatif Duff-Norton série 9000Raccord rotatif Duff-Norton série 9000
Voir la documentation
Raccord rotatif Duff-Norton série 5000Raccord rotatif Duff-Norton série 5000
Voir la documentation
Actionneurs linéaires Duff-Norton série TActionneurs linéaires Duff-Norton série T
Voir la documentation
Actionneurs linéaires Duff-Norton série SPAActionneurs linéaires Duff-Norton série SPA
Voir la documentation