Motion
20204 ÉCROU ACME 2-4 À DROITE

Nook
20204 ACME NUT 2-4 RH

Écrou bronze ACME - diamètre nominal de la vis : 2.0000 po, filetage vers la droite, taux de rendement : 24 %, couple : 0.166 po-lb
N° D’ARTICLE MI00970603
N° MFR20204 ACME NUT 2-4 RH
Prix445.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Nook
20204 ACME NUT 2-4 RH

Écrou bronze ACME - diamètre nominal de la vis : 2.0000 po, filetage vers la droite, taux de rendement : 24 %, couple : 0.166 po-lb
N° D’ARTICLE MI00970603
N° MFR20204 ACME NUT 2-4 RH
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
Prix445.34 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
20204 ÉCROU ACME 2-4 À DROITE
  • Un bronze spécial à haute résistance est sélectionné pour nos écrous en bronze lisses et anti-dérapants.

Spécifications

  • Type d’accessoire
    Écrou bronze ACME
  • Diamètre nominal de la vis
    2.0000 po
  • Filets par pouce
    4
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Cote d’efficacité
    24 %
  • Couple
    0.166 po
  • Couple dynamique
    20000 po
  • Couple statique
    64000 po
  • Poids
    2.59 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif