Aperçu
Description du fabricant
20224 ÉCROU ACME 2-1/4-4 À DROITE
- Un bronze spécial à haute résistance est sélectionné pour nos écrous en bronze lisses et anti-dérapants.
Spécifications
- Type d’accessoireÉcrou bronze ACME
- Diamètre nominal de la vis2.2500 po
- Filets par pouce4
- Direction du filetageMain droite
- Cote d’efficacité22 %
- Couple0.181 po
- Couple dynamique25312 po
- Couple statique81000 po
- Poids4.98 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité