20269

Loctite
20269

Adhésif cyanoacrylate Prism - transparent, 20 g, bouteille, liquide, durée du traitement : 24 h
N° D’ARTICLE MI00971443
N° MFR20269
Prix42.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Loctite
20269

Adhésif cyanoacrylate Prism - transparent, 20 g, bouteille, liquide, durée du traitement : 24 h
N° D’ARTICLE MI00971443
N° MFR20269

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix42.72 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
202152 20269 4014 INS ADH MOYEN DEV 20GR
  • Adhésif instantané à durcissement à température ambiante en une partie à très faible viscosité conçu pour assurer une fixation rapide sur le thermoplastique, le plastique thermodurci et le métal
  • Convient également aux applications où une résistance à la chaleur est requise
  • Convient pour l’assemblage d’appareils médicaux jetables
  • ISO-10993 Testé biologiquement pour l’utilisation de dispositifs médicaux

Spécifications

  • Type de colis
    Bouteille
  • Taille de l’emballage
    20 g
  • Temps de durcissement
    24 h
  • Viscosité
    3 à 5 (Brookfield) cP, 4 (cône et plaque) cP
  • Couleur
    Transparent
  • CUP_NON
    079340202696
  • Poids
    0.07 lb
  • Aidez-nous à améliorer ce produit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif