Aperçu
- La conception du boîtier non soudé réduit les concentrations de stress et prévient les défaillances dues à la fatigue
- Choix de bossage de joint torique à filetage droit NPT, SAE et port de bride à 4 boulons SAE (tailles 60–1320) pour faciliter l'installation sans adaptateurs coûteux
- Les joints toriques sont utilisés pour fournir une étanchéité positive et fiable
- Le choix de joints toriques (nitrile, fluoroélastomère, EPDM) assure la compatibilité avec les huiles de pétrole, les fluides synthétiques, les glycols d’eau, les émulsions d’huile/d’eau et les fluides à base d’eau élevée
- La cuvette vissée montée sous la tête du filtre nécessite un dégagement minimal pour retirer l’élément pour le remplacement, et le liquide contaminé ne peut pas être lavé en aval lorsque l’élément est réparé
- Les indicateurs de pression différentielle HYDAC n’ont pas de joint dynamique externe
- Cela se traduit par une fiabilité élevée du système en raison de l’actionnement magnétique, éliminant ainsi un point de fuite potentiel
- Une vanne de dérivation de type champignon assure une étanchéité positive pendant le fonctionnement normal et une ouverture rapide pendant les démarrages à froid et les surtensions de débit
- Pour les finitions et revêtements spéciaux, consultez HYDAC pour connaître les quantités minimales, la disponibilité et les prix
- Les pressions nominales de fatigue sont égales à la pression de service maximale admissible
Spécifications
- Type de filtreHaute pression en ligne avec débit inversé
- Configuration de montageEn ligne filetée
- SérieHDF
- Taille30
- Valeur nominale du filtre10 microns
- Débit maximum8 gal/min
- Type de supportBetamicron® (faible affaissement)
- Pression de fonctionnement maximale4060 psi
- Type d’indicateurIndicateur contextuel - (réinitialisation manuelle)
- Pression de fissuration de dérivation de soupape87 psi
- Matériau de l’élémentFibre de verre
- Longueur totale174 mm
- Matériau de la têteFonte ductile
- Normes respectéesANSI, ISO, NFPA T2.6.1
- Port 1 taille/typeSAE 8 (3/4–16 UNF)
- Pression de déclenchement72 psid
- Cote d’affaissement3045 psid
- Comp. liquideHuile de pétrole, fluides synthétiques
- Matériau du jointCaoutchouc nitrile (NBR)
- Détails supplémentairesFiltre haute pression à orifice en « L » compatible avec le flux en ligne vers l’avant et l’arrière qui utilise des éléments de filtre à géométrie “9600” concurrents. Disponible avec et sans vannes de dérivation. Éléments à effondrement faible et élevé disponibles.
- Catalogue du fabricant
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas sur la mise à niveau de la technologie de filtre pour métaux fabriquésMotion a collaboré avec Hydac pour introduire des filtres absolus cotés microns utilisant des supports en fibre de verre au lieu du papier de cellulose.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur le déshydrateur d’huile de pâte à papierMotion recommandé et organisé la location d’une unité de déshydratation portable Hydac pour filtrer l’eau de l’huile du réservoir.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur la mise en œuvre du système de sécheuse Pulp-PaperMotion a collaboré étroitement avec Hydac, tirant parti de l’expertise des spécialistes régionaux des produits et des représentants de la fabrication pour concevoir un système de sécheuse mobile personnalisé adapté aux besoins uniques du client en matière d’applications et d’affaires.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur la filtration de fluide hydraulique automobileMotion équipe a mis en œuvre un système de filtration avancé améliorant considérablement la qualité des fluides, permettant une maintenance prédictive et réduisant les temps d’arrêt imprévus.
Voir la documentation