21151
Jeu de clés hexagonales ou d’embouts hexagonaux - Acier allié
N° D’ARTICLE MI00971848
N° MFR21151
Prix19.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Jeu de clés hexagonales ou d’embouts hexagonaux - Acier allié
N° D’ARTICLE MI00971848
N° MFR21151

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix19.38 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
JEU DE CLÉS HEXAGONALES 21151 3-10MM PLIABLES 6PC
  • Outils professionnels de qualité industrielle de haute qualité
  • Alliage d’acier Eklind®
  • Traité thermiquement pour une résistance et une ductilité optimales
  • Fini noir Eklind® pour résister à la rouille
  • Fabriqué aux États-Unis
  • Tailles de clé hexagonale métrique : 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm et 10 mm, sachet

Spécifications

  • Type d’ensemble
    Ensemble de clés pliantes
  • Taille hexagonale minimale
    3 mm
  • Taille hexagonale maximale
    10 mm
  • Style de conduite
    Hexagonales
  • Matériel
    Acier allié
  • Taille hexagonale
    10 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm
  • Extrémité sphérique
    Extrémité droite
  • Revêtement de finition
    Fini noir
  • Longueur de la poignée
    5-1/4 po
  • Non magnétique
    Non magnétique
  • Non étincelant
    Sans étincelles
  • Comprend
    Poignée monopièce confortable
  • Caractéristiques et avantages
    • Outils professionnels de qualité industrielle• Alliage d’acier Eklind®• Traité thermiquement pour une résistance et une ductilité optimales• Fini noir Eklind® résistant à la rouille• Fabriqué aux États-Unis• Tailles de clé hexagonale métrique : 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm et 10 mm, sachet

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif