20302 ÉCROU ACME 3-2 À DROITE

Nook
20302 ACME NUT 3-2 RH

Écrou bronze ACME - diamètre nominal de la vis : 3.0000 po, filetage vers la droite, taux de rendement : 30 %, couple : 0.265 po-lb
N° D’ARTICLE MI00971867
N° MFR20302 ACME NUT 3-2 RH
Prix1,497.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Nook
20302 ACME NUT 3-2 RH

Écrou bronze ACME - diamètre nominal de la vis : 3.0000 po, filetage vers la droite, taux de rendement : 30 %, couple : 0.265 po-lb
N° D’ARTICLE MI00971867
N° MFR20302 ACME NUT 3-2 RH

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,497.60 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
20302 ÉCROU ACME 3-2 À DROITE
  • Un bronze spécial à haute résistance est sélectionné pour nos écrous en bronze lisses et anti-dérapants.

Spécifications

  • Type d’accessoire
    Écrou bronze ACME
  • Diamètre nominal de la vis
    3.0000 po
  • Filets par pouce
    2
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Cote d’efficacité
    30 %
  • Couple
    0.265 po
  • Couple dynamique
    45000 po
  • Couple statique
    144000 po
  • Poids
    7.85 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif