Motion
DFBH/HC60TC10BM1.X/3

HYDAC
DFBH/HC60TC10BM1.X/3

Filtre hydraulique haute pression 02061140 - série DF, taille 60 , 10 microns, 16 gal/min, Betamicron® (affaissement élevé), 6090 psi max., indicateur de bonde mécanique - (réinitialisation manuelle), sans dérivation de dérivation, pression de fissuration, matériau d’élément en fibre de verre
N° D’ARTICLE MI00972065
N° MFRDFBH/HC60TC10BM1.X/3
Prix933.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC
DFBH/HC60TC10BM1.X/3

Filtre hydraulique haute pression 02061140 - série DF, taille 60 , 10 microns, 16 gal/min, Betamicron® (affaissement élevé), 6090 psi max., indicateur de bonde mécanique - (réinitialisation manuelle), sans dérivation de dérivation, pression de fissuration, matériau d’élément en fibre de verre
N° D’ARTICLE MI00972065
N° MFRDFBH/HC60TC10BM1.X/3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix933.20 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DFBH/HC60TC10BM1.0/3
  • La conception du boîtier non soudé réduit les concentrations de stress et prévient les défaillances dues à la fatigue
  • Choix entre NPT, BSPP, bossage de joint torique à filetage droit SAE et port de bride à 4 boulons SAE (tailles 60 - 1320) pour une installation facile avec une flexibilité maximale
  • Les joints toriques sont utilisés pour fournir une étanchéité positive et fiable. Le choix de joints toriques (caoutchouc nitrile, élastomère de fluorocarbone et caoutchouc éthylène-propylène) assure la compatibilité avec les huiles de pétrole, les fluides synthétiques, les glycols d’eau, les émulsions d’huile/d’eau et les fluides à base d’eau élevée
  • La cuvette vissée ou le couvercle (sur les cuvettes de 2 pièces) monté sous la tête du filtre nécessite un dégagement minimal pour retirer l’élément pour le remplacement et le liquide contaminé ne peut pas être lavé en aval lorsque l’élément est entretenu
  • Les indicateurs de pression différentielle HYDAC n’ont pas de joint dynamique externe. Cela se traduit par une fiabilité élevée du système en raison de l’actionnement magnétique, éliminant ainsi un point de fuite potentiel
  • Une vanne de dérivation de type champignon située dans la tête du filtre assure une étanchéité positive pendant le fonctionnement normal et une ouverture rapide pendant les démarrages à froid et les surtensions de débit (sans dérivation disponible en option)
  • Pour les finitions et revêtements spéciaux, consultez HYDAC pour connaître les quantités minimales, la disponibilité et les prix
  • Les pressions nominales de fatigue sont égales à la pression de service maximale admissible

Spécifications

  • Type de filtre
    Haute pression en ligne
  • Configuration de montage
    En ligne filetée
  • Série
    DF
  • Taille
    60
  • Valeur nominale du filtre
    10 microns
  • Débit maximum
    16 gal/min
  • Type de support
    Betamicron® (affaissement élevé)
  • Pression de fonctionnement maximale
    6090 psi
  • Type d’indicateur
    Indicateur contextuel - (réinitialisation manuelle)
  • Pression de fissuration de dérivation de soupape
    Sans dérivation
  • Matériau de l’élément
    Fibre de verre
  • Longueur totale
    189.5 mm
  • Matériau de la tête
    Fonte ductile
  • Normes respectées
    ANSI, ISO, NFPA T2.6.1
  • Type de trou de montage
    4 Trous de montage
  • Port 1 taille/type
    3/4 NPT
  • Pression de fatigue
    6090 psi à 1 million de cycles
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Température de fonctionnement min.
    14 °F
  • Cote d’affaissement
    3045 psid
  • Pression d’éclatement
    17400 psi
  • Matériau de la cuvette
    Acier
  • Style de bol
    Bol une pièce
  • Comp. liquide
    Huile de pétrole, fluides synthétiques
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Poids
    10.00 lb
  • Détails supplémentaires
    Filtre haute pression standard HYDAC. Grand choix de modèles et d’éléments,et de caractéristiques en option. Conception de logement non soudé.
  • Catalogue du fabricant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif