20352

Loctite
20352

Accélérateur adhésif Tak Pak – Base d’isopropanol, bouteille, 1-3/4 oz liq.
N° D’ARTICLE MI00972431
N° MFR20352
Prix22.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Loctite
20352

Accélérateur adhésif Tak Pak – Base d’isopropanol, bouteille, 1-3/4 oz liq.
N° D’ARTICLE MI00972431
N° MFR20352

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix22.76 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
135316 20352 712 TAK PAK ACC 1.75 FO BO
  • Augmente la vitesse de durcissement de l’adhésif instantané Loctite®
  • Excellent pour les applications cosmétiques, pour les perles adhésives transparentes et transparentes ou les filets
  • Convient pour fixer les fils ou les bobines aux cartes de circuits imprimés
  • Durée de vie de la pièce d’une minute
  • Base d’isopropanol

Spécifications

  • Type
    Accélérateur
  • À utiliser avec
    Cyanoacrylate
  • Formulaire de produit
    Liquide
  • Taille de l’emballage
    1-3/4 oz liq. (É.-U.)
  • Type de colis
    Bouteille
  • Couleur
    Jaune
  • Base chimique
    Isopropanol
  • Inflammabilité
    Inflammable
  • Temps de durcissement
    30 min
  • Application
    Séchage rapide
  • CUP_NON
    079340203525
  • Taille du conteneur
    1.75 oz
  • Gravité spécifique
    0.79
  • Normes respectées
    MIL-46050C
  • Viscosité
    1
  • Teneur en composés organiques volatils
    99.9

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif