35168
Jeu de clés hexagonales ou d’embouts hexagonaux - Acier allié
N° D’ARTICLE MI00972464
N° MFR35168
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Jeu de clés hexagonales ou d’embouts hexagonaux - Acier allié
N° D’ARTICLE MI00972464
N° MFR35168
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE DE CLÉS HEXAGONALES 35168

Spécifications

  • Type d’ensemble
    Ensemble de clés
  • Taille hexagonale minimale
    2 mm
  • Taille hexagonale maximale
    10 mm
  • Style de conduite
    Hexagonales
  • Matériel
    Acier allié
  • Taille hexagonale
    10 mm, 2.5 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm
  • Extrémité sphérique
    Extrémité droite
  • Revêtement de finition
    Fini noir
  • Non magnétique
    Non magnétique
  • Non étincelant
    Sans étincelles
  • Comprend
    Ensemble de banc avec support

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif