Aperçu
- Outils professionnels de qualité industrielle de haute qualité
- Alliage d’acier Eklind®
- Traité thermiquement pour une résistance et une ductilité optimales
- Fini noir Eklind® pour résister à la rouille
- Fabriqué aux États-Unis
- Tailles de clé hexagonale 3/32”, 7/64”, 1/8”, 9/64”, 5/32”, 3/16”, 7/32”, 1/4”, 5/16” et 3/8”
- Pochette
Spécifications
- Type d’ensembleEnsemble de clés
- Taille hexagonale minimale3/32 po
- Taille hexagonale maximale3/8 po
- Style de conduiteHexagonales
- Taille hexagonale1/4 po, 1/8 po, 3/16 po, 3/32 po, 3/8 po, 5/16 po, 5/32 po, 7/32 po, 7/64 po, 9/64 po
- Style de poignéePoignée coussinée
- ComprendPochette
- Longueur totale9 po
- Caractéristiques et avantages• Outils professionnels de qualité industrielle de haute qualité • Alliage d’acier Eklind® • Traité thermiquement pour une résistance et une ductilité optimales • Fini noir Eklind® résistant à la rouille • Fabriqué aux États-Unis • Tailles de clé hexagonale 3/32”, 7/64”, 1/8”, 9/64”, 5/32”, 3/16”, 7/32”, 1/4”, 5/16” et 3/8” • Pochette